項目 | 球軸承 |
軸承材料 | 鐵件 |
軸承類型 | 球 |
螺栓孔尺寸 | 1機構/ 2“ |
螺栓尺寸 | 1機構/ 2“ |
孔直徑。 | 1.437“ |
顏色 | 湖水綠 |
動載能力 | 6,550磅。 |
完 | 耐用塗料 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
插入 | 球軸承 |
插入材料 | 52100鉻鋼 |
插入類型 | 球 |
鎖定方式 | 緊定螺釘 |
安裝孔中心 | 4-1 / 64“ |
螺栓數 | 4 |
總高度 | 2 1機構/ 64“ |
總長度 | 5.125“ |
總寬度 | 5.125“ |
靜載能力 | 4,000磅。 |
溫度。 範圍 | -20度至250度F |
船重(kg) | 2.06 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 14.48 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 8483204040 |
原產地 | JP |
型號 | 總寬度 | 螺栓孔尺寸 | 螺栓尺寸 | 靜載能力 | 孔直徑。 | 動載能力 | 安裝孔中心 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCFX05-100D1 | 4.25“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 2,540磅。 | 1" | 4,390磅。 | 3-17 / 64“ | 1 37機構/ 64“ | 新台幣3,782元 | |
UCFX06-103D1 | 4.593 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 3,440磅。 | 1.187“ | 5,780磅。 | 3.625“ | 1.75“ | - | 詢價
|
UCFX08-108D1 | 5 13機構/ 32“ | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 4,590磅。 | 1.5“ | 7,310磅。 | 4-9 / 64“ | 2 1機構/ 16“ | - | 詢價
|
UCFX09-111D1 | 5.625“ | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 5,220磅。 | 1-11 / 16“ | 7,870磅。 | 4.375“ | 2.187“ | - | 詢價
|
UCFX09-112D1 | 5.625“ | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 5,220磅。 | 1.75“ | 7,870磅。 | 4.375“ | 2.187“ | 新台幣6,981元 | |
UCFX10-115D1 | 6.375“ | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 6,570磅。 | 1-15 / 16“ | 9,780磅。 | 5.125“ | 2 11機構/ 32“ | 新台幣9,229元 | |
UCFX10-200D1 | 6.375“ | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 6,570磅。 | 2" | 9,780磅。 | 5.125“ | 2 11機構/ 32“ | - | 詢價
|