項目 | 死錘 |
面直徑 | 2" |
手柄 | 防滑玻璃纖維 |
處理顏色 | 黃 |
處理材料 | 防滑玻璃纖維 |
頭部顏色 | 黑色 |
頭長 | 4.5“ |
頭材料 | 模壓聚合物 |
頭重 | 32盎司。 |
無火花 | 沒有 |
總長度 | 14“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
類別 | 死吹 |
船重(kg) | 0.88 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 19.81 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
A. 衝擊鎚帶有一個無損傷的頭部,以防止損壞光滑和拋光的表面,如不銹鋼、鋁、木材、大理石、混凝土、玻璃和塑料。
答:Nupla 錘子的黃色手柄便於識別是否掉落或錯放。
A. 防滑握把類型可實現舒適、牢固的握持,並且在所有天氣條件下(無論戴手套或不戴手套)都能防止打滑。