項目 | 死錘 |
面直徑 | 2.75“ |
手柄 | 防滑玻璃纖維 |
處理顏色 | 黃 |
處理材料 | 防滑玻璃纖維 |
頭部顏色 | 黑色 |
頭長 | 4.875“ |
頭材料 | 模壓聚合物 |
頭重 | 64盎司。 |
無火花 | 沒有 |
總長度 | 15-1 / 4英寸(帶超級握把) |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
類別 | 死吹 |
船重(kg) | 1.87 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 39.37 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8205206000 |
原產地 | US |
答:Nupla 軟面錘採用模製聚合物包裹,以消除裸露的金屬。 這使其具有耐火花性,可以在可燃材料附近使用。 模製聚合物可耐受大多數溶劑、油和化學品。
A. 是的,Nupla 固定鼓風機錘具有減震功能,可用於沉降石塊而不會破壞它們。