項目 | 死錘 |
面直徑 | 2" |
手柄 | 玻璃纖維 |
處理顏色 | 黃 |
處理材料 | 防滑玻璃纖維 |
頭部顏色 | 黑色 |
頭長 | 5" |
頭材料 | 聚氨酯 |
頭重 | 32盎司。 |
無火花 | 沒有 |
總長度 | 14“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
類別 | 軟臉 |
船重(kg) | 0.98 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 36.83 |
HS代碼 | 8205203000 |
原產地 | US |
答:SG(超級握力)是一種工具握把,無論帶或不戴手套,都可以在所有天氣條件下舒適且牢固地握持。 它有經典橡膠和一體式人體工學款式可供選擇。
A. Nuplaglas 複合材料的性能像鋼一樣,同時提供 Nuplaglas(封裝在樹脂中的玻璃纖維線)的柔韌性和重量輕。