項目 | 螺旋點攻 |
完 | V塗層 |
清單編號 | 16515 |
材料 | VC-10 |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 3 35機構/ 64“ |
瀝青 | 18 |
中徑限制 | H3 |
小腿Dia | 0.318“ |
尺寸 | 5機構/ 16“ |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1.375“ |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 1.27 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 小腿Dia | 完 | 項目 | 尺寸 | 龍頭風格 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651500108 | 0.141“ | V塗層 | 螺旋點攻 | #4 | 插頭 | 45機構/ 64“ | UNC | VC-10 | 新台幣1,184元 | |
1651500208 | 0.141“ | V塗層 | 螺旋點攻 | #4 | 插頭 | 45機構/ 64“ | 基金會 | VC-10 | 新台幣1,130元 | |
1651500308 | 0.141“ | V塗層 | 螺旋點攻 | #5 | 插頭 | 45機構/ 64“ | UNC | VC-10 | 新台幣1,076元 | |
1651500408 | 0.141“ | V塗層 | 螺旋點攻 | #5 | 插頭 | 45機構/ 64“ | 基金會 | VC-10 | 新台幣1,130元 | |
1651500508 | 0.141“ | V塗層 | 螺旋點攻 | #6 | 插頭 | 25機構/ 32“ | UNC | VC-10 | 新台幣991元 | |
1651500608 | 0.141“ | V塗層 | 螺旋點攻 | #6 | 插頭 | 25機構/ 32“ | UNC | VC-10 | 新台幣991元 | |
1651500708 | 0.141“ | V塗層 | 螺旋點攻 | #6 | 插頭 | 25機構/ 32“ | 基金會 | VC-10 | 新台幣947元 |