項目 | 管道龍頭 |
完 | 蒸汽氧化物 |
清單編號 | 308 |
材料 | 高速鋼-E |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 3.75“ |
瀝青 | 11.5 |
小腿Dia | 1.125“ |
尺寸 | 1" |
龍頭風格 | 煙斗 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1.75“ |
螺紋類型 | NPT |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8207400000 |
產品 | 型號 | 螺紋類型 | 清單編號 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1735005 | NPT | 308 | 2.125“ | 27 | 2.5P | 0.313“ | 1機構/ 16“ | 11機構/ 16“ | 新台幣2,081元 | ||
1735105 | NPT | 308 | 2.125“ | 27 | 2.5P | 0.438“ | 1機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 新台幣2,283元 | ||
1735205 | NPT | 308 | 2.125“ | 27 | 2.5P | 0.313“ | 1機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 新台幣2,254元 | ||
1735405 | NPT | 308 | 2 9機構/ 16“ | 18 | 2.5P | 0.7“ | 3機構/ 8“ | 1 1機構/ 16“ | 新台幣3,269元 | ||
1735505 | NPT | 308 | 3.125“ | 14 | 2.5P | 0.688“ | 1機構/ 2“ | 1.375“ | 新台幣5,125元 | ||
1737505 | NPTF | 318 | 2.125“ | 27 | H5 | 0.313“ | 1機構/ 16“ | 11機構/ 16“ | 新台幣1,984元 | ||
1737605 | NPTF | 318 | 2.125“ | 27 | H5 | 0.438“ | 1機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 新台幣2,283元 |