項目 | 螺旋長笛絲錐 |
完 | V塗層 |
清單編號 | 302 |
材料 | VA-3 |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 2 15機構/ 16“ |
瀝青 | 18 |
中徑限制 | H4 |
小腿Dia | 0.381“ |
尺寸 | 5機構/ 16“ |
龍頭風格 | 修改底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1.25“ |
螺紋類型 | 性病 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 龍頭風格 | 清單編號 | 長笛數量 | 螺紋長度 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30201708 | 修改底 | 302 | 3 | 1 21機構/ 32“ | 3.375“ | 24 | H2 | 0.367“ | 新台幣3,361元 | |
30201808 | 修改底 | 302 | 3 | 1 21機構/ 32“ | 3.375“ | 24 | H3 | 0.367“ | 新台幣3,361元 | |
30206608 | 修改底 | 302 | 4 | 2 9機構/ 16“ | 5.75“ | 12 | H4 | 1.021“ | 新台幣16,142元 | |
30206708 | 觸底 | 302 | 4 | 2 9機構/ 16“ | 5.75“ | 12 | H4 | 1.021“ | 新台幣16,923元 | |
30206808 | 修改底 | 302 | 4 | 2 9機構/ 16“ | 5.75“ | 12 | H6 | 1.021“ | 新台幣16,142元 | |
30200108 | 觸底 | 302 | 2 | 5機構/ 8“ | 1 15機構/ 16“ | 48 | H2 | 0.141“ | 新台幣2,973元 | |
30200208 | 觸底 | 302 | 3 | 11機構/ 16“ | 2" | 48 | H2 | 0.141“ | 新台幣2,377元 |