項目 | 螺旋長笛絲錐 |
完 | HR |
清單編號 | 336鎳 |
材料 | VC-10 |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 95mm |
瀝青 | 2.50mm |
中徑限制 | D7 |
小腿Dia | 14.00mm |
尺寸 | M18 |
龍頭風格 | 修改底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 45mm |
螺紋類型 | 公制粗 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 2.29 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 螺紋類型 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3360003053 | 公制粗 | 3 | 46mm | 0.50mm | D3 | 4.00mm | M3 | 18mm | 新台幣3,551元 | |
3360004074 | 公制粗 | 3 | 52mm | 0.70mm | D4 | 5.00mm | M4 | 20mm | 新台幣2,949元 | |
3360005084 | 公制粗 | 3 | 60mm | 0.80mm | D4 | 5.50mm | M5 | 22mm | 新台幣3,021元 | |
3360006105 | 公制粗 | 3 | 62mm | 1.00mm | D5 | 6.00mm | M6 | 20mm | 新台幣3,239元 | |
3360006755 | 公制精細 | 3 | 62mm | 0.75mm | D5 | 6.00mm | M6 | 20mm | 新台幣3,239元 | |
3360008255 | 公制粗 | 3 | 62mm | 1.25mm | D5 | 6.20mm | M8 | 20mm | 新台幣3,585元 | |
3360010156 | 公制粗 | 3 | 70mm | 1.50mm | D6 | 7.00mm | M10 | 30mm | 新台幣4,677元 |