項目 | 敲打 |
尺寸類型 | 英寸 |
完 | 光明 |
清單編號 | 126 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 3 |
件數 | 1 |
總長度 | 2 23機構/ 32“ |
小腿Dia | 0.318“ |
龍頭風格 | 直笛(手) |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1.125“ |
螺紋尺寸 | 1 / 4“-28 |
螺紋類型 | 基金會 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 1.27 |
產品 | 型號 | 螺紋類型 | 尺寸類型 | 清單編號 | 長笛數量 | 總長度 | 小腿Dia | 螺紋長度 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102600 | UNC | 英寸 | 101 | 4 | 3.375“ | 0.367“ | 1 21機構/ 32“ | 1 / 2-13 | 新台幣1,192元 | ||
1004600 | 基金會 | 英寸 | 102 | 4 | 2.125“ | 0.168“ | 3機構/ 4“ | #8-36 | 新台幣419元 | ||
1050700 | UNC | 英寸 | 103 | 3 | 2.375“ | 0.194“ | 7機構/ 8“ | #10-24 | 新台幣401元 | ||
1171100 | 基金會 | 英寸 | 103 | 3 | 2 23機構/ 32“ | 0.318“ | 1.125“ | 5 / 16“-24 | 新台幣635元 | ||
1682000 | 緊急部隊 | 英寸 | 101N | 6 | 4 15機構/ 32“ | 0.652“ | 2" | 13 / 16“-20 | 新台幣4,218元 | ||
1823 | 公制精細 | 公制 | 121 | 4 | 105mm | 21.00mm | 45mm | M28-1.50 | 新台幣12,918元 | ||
882 | 公制精細 | 公制 | 121 | 4 | 70mm | 8.50mm | 30mm | M12-1.00 | 新台幣1,287元 |