項目 | 硬質合金鑽 |
刀具直徑 | 12.00mm |
切削刃類型 | 右手 |
最高 轉速 | 55,000 |
總長度 | 50mm |
柄材料 | HSS |
刀柄尺寸 | 6" |
三方圈 | 球形 |
貿易編號 | SD-5 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.59 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 1.59 |
原產地 | US |
型號 | 刀具直徑 | 切割長度 | 最高 轉速 | 總長度 | 柄材料 | 刀柄尺寸 | 貿易編號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
808-1000-60 | 25.00mm | - | 25,000 | 50mm | HSS | 6" | SD-9 | 新台幣4,209元 | |
808-1000 | 1" | 1" | 90,000 | 2" | HSS | 1機構/ 4“ | SD-9 | 新台幣4,071元 | |
808-1250 | 1機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 80,000 | 2" | 碳化物 | 1機構/ 4“ | SD-11 | 新台幣1,027元 | |
808-1250-60 | 3.00mm | - | 80,000 | 50mm | 碳化物 | 6" | SD-11 | 新台幣1,020元 | |
808-1875 | 3機構/ 16“ | 3機構/ 16“ | 75,000 | 2" | 碳化物 | 1機構/ 4“ | SD-14 | 新台幣1,010元 | |
808-1875-60 | 5.00mm | - | 75,000 | 50mm | 碳化物 | 6" | SD-14 | 新台幣1,007元 | |
808-2362 | 6.00mm | - | 75,000 | 50mm | 碳化物 | 6" | SD-1 | 新台幣964元 |