項目 | 快速接頭 |
主體材料 | 黃銅 |
身體尺寸 | 1機構/ 4“ |
連接類型 | NPTF |
軟管連接 | (不適用) |
互換類型 | ARO |
鎖類型 | 鎖球 |
鎖定方式 | 套 |
材料 | 黃銅 |
最高 流 | 25 CFM |
最高 運營壓力 | 300 PSI |
最高 工作溫度 | 250度 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最小 工作溫度 | -40度F |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
密封材料 | 丁腈 |
密封件 | 丁腈 |
溫度。 範圍 | -40度至250度F |
螺紋尺寸 | 3 / 8-18“ |
螺紋類型 | 男性 |
閥門類型 | 管狀的 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 2.03 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 8481801095 |
原產地 | US |