項目 | 電磁閥 |
執行器/回位 | 電磁閥/彈簧 |
空氣閥類型 | 3路2位 |
環境溫度。 範圍 | 0度至125度F |
身材 | 身體移植 |
體積係數 | 23.3 |
電氣連接 | 插入 |
NEMA分類 | NEMA 4 |
常開/常閉 | 通常打開 |
總高度 | 11.5“ |
總長度 | 5.25“ |
總寬度 | 6" |
先導口尺寸 | 1-1 / 4英寸x 1-1 / 2英寸NPT |
管道尺寸 | 1.25“ |
壓力範圍 | 25至140 psi |
電壓 | 24 VDC |
船重(kg) | 5.02 |
船高(厘米) | 21.84 |
船長(厘米) | 29.97 |
船寬(厘米) | 14.73 |
HS代碼 | 8481200060 |
原產地 | US |
型號 | 電源消耗功率 | 環境溫度。 範圍 | 體積係數 | 壓力範圍 | 電壓 | 電氣連接 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3G0BB553C | - | 5度至120度F | 0.75 | 20至145 psi | 120 VAC | 15mm,3針公DIN | 1.5“ | 4" | 新台幣7,889元 | |
B5G1BB553C | - | 5度至120度F | 1.4 | 20至145 psi | 120 VAC | 15mm,3針公DIN | 2.5“ | 5.25“ | 新台幣9,206元 | |
B6V2BB553A | - | 5度至120度F | 2.7 | 20至145 psi | 120 VAC | 15mm,3針公DIN | 2.5“ | 5.5“ | 新台幣13,226元 | |
B7V3BB553A | - | 5度至120度F | 5.9 | 35至145 psi | 120 VAC | 15mm,3針公DIN | 3" | 8" | 新台幣20,291元 | |
B8V4BB553A | - | 5度至120度F | 7 | 35至145 psi | 120 VAC | 15mm,3針公DIN | 3" | 8" | 新台幣23,321元 | |
B3G0BB549C | - | 5度至120度F | 0.75 | 20至145 psi | 24 VDC | 15mm,3針公DIN | 1.5“ | 4" | 新台幣7,970元 | |
B5G1BB549C | - | 5度至120度F | 1.4 | 20至145 psi | 24 VDC | 15mm,3針公DIN | 2.5“ | 5.25“ | 新台幣9,206元 |