項目 | 旋轉葉片泵 |
主體材料 | 黃銅 |
內置 | 安全閥 |
旁路 | 是 |
排放壓力(PSI) | 最大限度。 250 磅/平方英寸 |
雲端硬碟 | 0.118" 雙平面 |
幹吸提昇機 | 3.3英尺 |
淨重 | 2.5磅。 |
外部救濟 | 不需要 |
流量 | 35加侖/小時 |
流速 @ 100 psi | 35加侖/小時 |
流速 @ 150 psi | 33加侖/小時 |
流速 @ 200 psi | 31加侖/小時 |
流速 @ 250 psi | 29加侖/小時 |
流速 @ 50 psi | 37加侖/小時 |
GPH | 35 |
外殼材質 | 黃銅 |
惠普@ 100 PSI | 0.14馬力 |
惠普@150 psi | 0.19馬力 |
惠普@200 psi | 0.24馬力 |
惠普@250 psi | 0.29馬力 |
惠普@ 50 PSI | 0.08馬力 |
進水口尺寸 | 3 / 8“-18 |
進水口類型 | NPT |
入口/出口NPTF(英寸) | 3/8 |
最高 流 | 48加侖/小時 |
最高 流體粘度 | 100點 |
最高 運營壓力 | 150 PSI |
最高 工作溫度 | 160度 F |
最大。 壓力 | 200 PSI |
最大。 速度 | 2400RPM |
最高 溫度 | 150 F |
製造商 系列 | 系列2 |
最小 流量 | 29加侖/小時 |
最小 工作溫度 | -4度 F |
最小 轉速 | 1000RPM |
安裝 | 碳酸化器夾樣式 |
安裝樣式 | 鉗式 |
噪音水平 | 60分貝 |
額定轉速 | 1,725轉 |
出口尺寸 | 3 / 8“-18 |
出水口類型 | NPT |
pH範圍 | 6pH |
電力需求 | 0.27馬力 |
洩壓最大 | 250 PSI |
安全閥範圍 | 151至250psi |
迴轉 | 順時針 |
轉子材料 | 303不銹鋼 |
密封材料 | 丁腈橡膠,21 型 |
自吸濕 | 最大 6 英尺舉起 |
軸 | 303不銹鋼 |
靜壓力 | 100 PSI |
TDS分辨率 | 5000ppm |
UPC | 818288768792 |
閥門配置 | 平衡-外部調整 |
閥門類型 | 塑料旁路 - Ultem |
濕吸提昇機 | 6.6英尺 |
船重(kg) | 1.02 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 9.65 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 8413500090 |
原產地 | MX |
A.
A.
答:Procon 0.118A112F035CA 旋片幫浦採用 11 吋雙扁平驅動器,以提高高速運轉期間的效能。
產品 | 型號 | 惠普@150 psi | 雲端硬碟 | 流量 | 惠普@200 psi | 惠普@250 psi | 最高 流 | 最大。 壓力 | 電力需求 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112A060F11CA | 0.23馬力 | 0.118" 雙平面 | 60加侖/小時 | 0.29馬力 | 0.35馬力 | 73加侖/小時 | 200 PSI | 0.35馬力 | 新台幣5,453元 | ||
102A100F11PA | 0.28馬力 | 0.118" 雙平面 | 100加侖/小時 | 0.35馬力 | 0.42馬力 | 112加侖/小時 | 200 PSI | 0.42馬力 | 新台幣5,190元 | ||
102A140F11PA | 0.4馬力 | 0.118" 雙平面 | 140加侖/小時 | 0.52馬力 | 0.63馬力 | 154加侖/小時 | 200 PSI | 0.42馬力 | 新台幣5,327元 | ||
112A025F11CA | 0.17馬力 | 0.118" 雙平面 | 25加侖/小時 | 0.22馬力 | 0.27馬力 | 35 | 250 | 0.27馬力 | 新台幣5,895元 | ||
102E100F11BA | 0.28馬力 | 單層公寓 | 100加侖/小時 | 0.35馬力 | 0.42馬力 | - | - | 0.64馬力 | 新台幣3,712元 | ||
112A100F11AA | 0.28馬力 | 0.118" 雙平面 | 100加侖/小時 | 0.35馬力 | 0.42馬力 | - | - | 0.42馬力 | 新台幣3,040元 |