項目 | 旋轉葉片泵 |
排放壓力(PSI) | 最大限度。 250 磅/平方英寸 |
雲端硬碟 | 0.118" 雙平面 |
幹吸提昇機 | 3.3英尺 |
淨重 | 2.5磅。 |
流量 | 100加侖/小時 |
流速 @ 100 psi | 100加侖/小時 |
流速 @ 150 psi | 98加侖/小時 |
流速 @ 200 psi | 96加侖/小時 |
流速 @ 250 psi | 94加侖/小時 |
流速 @ 50 psi | 102加侖/小時 |
外殼材質 | 黃銅 |
惠普@ 100 PSI | 0.2馬力 |
惠普@150 psi | 0.28馬力 |
惠普@200 psi | 0.35馬力 |
惠普@250 psi | 0.42馬力 |
惠普@ 50 PSI | 0.13馬力 |
進水口尺寸 | 3 / 8“-18 |
進水口類型 | NPT |
最高 流體粘度 | 100點 |
最高 運營壓力 | 150 PSI |
最高 工作溫度 | 160度 F |
最大。 速度 | 2400RPM |
製造商 系列 | 系列2 |
最小 工作溫度 | -4度 F |
最小 轉速 | 1000RPM |
安裝樣式 | 鉗式 |
噪音水平 | 60分貝 |
額定轉速 | 1,725轉 |
出口尺寸 | 3 / 8“-18 |
出水口類型 | NPT |
pH範圍 | 6pH |
電力需求 | 0.42馬力 |
產品數據表 | procon-112a100f11aa.pdf |
安全閥範圍 | 151至250psi |
迴轉 | 順時針 |
轉子材料 | 303不銹鋼 |
密封材料 | 丁腈橡膠,21 型,非平衡陶瓷/碳 |
自吸濕 | 最大 6 英尺舉起 |
靜壓力 | 100 PSI |
TDS分辨率 | 5000ppm |
閥門配置 | 標準非外部調整 |
閥門類型 | 旁路-Ultem |
濕吸提昇機 | 6.6英尺 |
船重(kg) | 1.04 |
A.
A. 旋片幫浦高效率運作所需的最大機械功率為0.42馬力。
A.
型號 | 惠普@150 psi | 雲端硬碟 | 流量 | 惠普@200 psi | 惠普@250 psi | 最高 流 | 最大。 壓力 | 電力需求 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112A035F11CA | 0.19馬力 | 0.118" 雙平面 | 35加侖/小時 | 0.24馬力 | 0.29馬力 | 48加侖/小時 | 200 PSI | 0.27馬力 | 新台幣5,420元 | |
112A060F11CA | 0.23馬力 | 0.118" 雙平面 | 60加侖/小時 | 0.29馬力 | 0.35馬力 | 73加侖/小時 | 200 PSI | 0.35馬力 | 新台幣5,453元 | |
102A100F11PA | 0.28馬力 | 0.118" 雙平面 | 100加侖/小時 | 0.35馬力 | 0.42馬力 | 112加侖/小時 | 200 PSI | 0.42馬力 | 新台幣5,190元 | |
102A140F11PA | 0.4馬力 | 0.118" 雙平面 | 140加侖/小時 | 0.52馬力 | 0.63馬力 | 154加侖/小時 | 200 PSI | 0.42馬力 | 新台幣5,327元 | |
112A025F11CA | 0.17馬力 | 0.118" 雙平面 | 25加侖/小時 | 0.22馬力 | 0.27馬力 | 35 | 250 | 0.27馬力 | 新台幣5,895元 | |
102E100F11BA | 0.28馬力 | 單層公寓 | 100加侖/小時 | 0.35馬力 | 0.42馬力 | - | - | 0.64馬力 | 新台幣3,712元 |