項目 | 旋轉葉片泵 |
排放壓力(PSI) | 最大限度。 250 磅/平方英寸 |
雲端硬碟 | 單層公寓 |
幹吸提昇機 | 3.3英尺 |
淨重 | 2.5磅。 |
流量 | 100加侖/小時 |
流速 @ 100 psi | 100加侖/小時 |
流速 @ 150 psi | 98加侖/小時 |
流速 @ 200 psi | 96加侖/小時 |
流速 @ 250 psi | 94加侖/小時 |
流速 @ 50 psi | 102加侖/小時 |
外殼材質 | 黃銅 |
惠普@ 100 PSI | 0.2馬力 |
惠普@150 psi | 0.28馬力 |
惠普@200 psi | 0.35馬力 |
惠普@250 psi | 0.42馬力 |
惠普@ 50 PSI | 0.13馬力 |
進水口尺寸 | 3 / 8“-18 |
進水口類型 | NPT |
最高 流體粘度 | 100點 |
最高 運營壓力 | 150 PSI |
最高 工作溫度 | 160度 F |
最大。 速度 | 2400RPM |
製造商 系列 | 系列2 |
最小 工作溫度 | -4度 F |
最小 轉速 | 1000RPM |
安裝樣式 | 鉗式 |
噪音水平 | 60分貝 |
額定轉速 | 1,725轉 |
出口尺寸 | 3 / 8“-18 |
出水口類型 | NPT |
pH範圍 | 6pH |
電力需求 | 0.64馬力 |
產品數據表 | procon-102e100f11ba.pdf |
安全閥範圍 | 151至250psi |
迴轉 | 順時針 |
轉子材料 | 303不銹鋼 |
密封材料 | 丁腈橡膠,21 型,非平衡陶瓷/碳 |
自吸濕 | 最大 6 英尺舉起 |
靜壓力 | 100 PSI |
TDS分辨率 | 5000ppm |
閥門配置 | 標準非外部調整 |
閥門類型 | 塑料固體- Ultem |
濕吸提昇機 | 6.6英尺 |
船重(kg) | 1.22 |
A. 主要因素包括抽速、極限真空、流體相容性及環境因素。
A.
答:安全注意事項包括正確接地、排出廢氣、在易燃或有毒氣體通風良好的區域操作以及遵守製造商關於安全操作和維護的建議。
答:您可以根據流量、壓力、材質相容性、真空度、操作條件、尺寸、噪音和能源效率來選擇適合您應用的旋片幫浦。
A. 油潤滑旋片幫浦使用油來密封、潤滑和冷卻,提供更高的真空度,而無油葉片幫浦則使用自潤滑材料或替代密封方法來防止油污染。
A.
型號 | 惠普@150 psi | 雲端硬碟 | 流量 | 惠普@200 psi | 惠普@250 psi | 最高 流 | 最大。 壓力 | 電力需求 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112A035F11CA | 0.19馬力 | 0.118" 雙平面 | 35加侖/小時 | 0.24馬力 | 0.29馬力 | 48加侖/小時 | 200 PSI | 0.27馬力 | 新台幣5,420元 | |
112A060F11CA | 0.23馬力 | 0.118" 雙平面 | 60加侖/小時 | 0.29馬力 | 0.35馬力 | 73加侖/小時 | 200 PSI | 0.35馬力 | 新台幣5,453元 | |
102A100F11PA | 0.28馬力 | 0.118" 雙平面 | 100加侖/小時 | 0.35馬力 | 0.42馬力 | 112加侖/小時 | 200 PSI | 0.42馬力 | 新台幣5,190元 | |
102A140F11PA | 0.4馬力 | 0.118" 雙平面 | 140加侖/小時 | 0.52馬力 | 0.63馬力 | 154加侖/小時 | 200 PSI | 0.42馬力 | 新台幣5,327元 | |
112A025F11CA | 0.17馬力 | 0.118" 雙平面 | 25加侖/小時 | 0.22馬力 | 0.27馬力 | 35 | 250 | 0.27馬力 | 新台幣5,895元 | |
112A100F11AA | 0.28馬力 | 0.118" 雙平面 | 100加侖/小時 | 0.35馬力 | 0.42馬力 | - | - | 0.42馬力 | 新台幣3,040元 |