PROCON 2 系列旋片泵
Procon 系列 2 旋片泵非常適合向反滲透系統、啤酒冷卻器、焊接機、醫療設備和濃縮咖啡機供水。
篩選
乾吸式提昇機: 3.3英尺 , 淨重: 2.5磅。 , 築屋材料: 黃銅 , 入口尺寸: 3 / 8“-18 , 入口類型: NPT , 最大限度。流體黏度: 100點 , 最大限度。 運營壓力: 150 PSI , 最大限度。 速度: 2400RPM ,製造商。 系列: 系列2 ,分鐘。 工作溫度: -4度 F , 安裝方式: 鉗式 , 出口尺寸: 3 / 8“-18 , 插座類型: NPT ,pH範圍: 6pH , 迴轉: 順時針 , 轉子材質: 303不銹鋼 , 軸: 303不銹鋼 , TDS 解析度: 5000ppm , 濕吸提昇機: 6.6英尺
次數 | 型號 | 惠普@150 psi | 雲端硬碟 | 流量 | 惠普@200 psi | 惠普@250 psi | 最高 流 | 最大。 壓力 | 電力需求 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 102A140F11PA | 0.4馬力 | 0.118" 雙平面 | 140加侖/小時 | 0.52馬力 | 0.63馬力 | 154加侖/小時 | 200 PSI | 0.42馬力 | NT$5,327 | |
A | 112A025F11CA | 0.17馬力 | 0.118" 雙平面 | 25加侖/小時 | 0.22馬力 | 0.27馬力 | 35 | 250 | 0.27馬力 | NT$5,895 | |
A | 112A035F11CA | 0.19馬力 | 0.118" 雙平面 | 35加侖/小時 | 0.24馬力 | 0.29馬力 | 48加侖/小時 | 200 PSI | 0.27馬力 | NT$5,420 | |
A | 112A060F11CA | 0.23馬力 | 0.118" 雙平面 | 60加侖/小時 | 0.29馬力 | 0.35馬力 | 73加侖/小時 | 200 PSI | 0.35馬力 | NT$5,453 | |
B | 102E100F11BA | 0.28馬力 | 單層公寓 | 100加侖/小時 | 0.35馬力 | 0.42馬力 | - | - | 0.64馬力 | NT$3,712 | |
C | 112A100F11AA | 0.28馬力 | 0.118" 雙平面 | 100加侖/小時 | 0.35馬力 | 0.42馬力 | - | - | 0.42馬力 | NT$3,040 | |
A | 102A100F11PA | 0.28馬力 | 0.118" 雙平面 | 100加侖/小時 | 0.35馬力 | 0.42馬力 | 112加侖/小時 | 200 PSI | 0.42馬力 | NT$5,190 |
工作機制
- 外殼包含一個帶有偏心移動葉片的中心轉子。
- 旋轉轉子導致葉片向外移動,形成密封。
- 流體或氣體被旋轉葉片吸入密封室。
- 密封室的體積減小,導致截留的流體/氣體壓縮。
- 出口允許排出壓縮流體/氣體。
- 吸入、壓縮和排出的過程是由轉子的旋轉連續維持的。
功能
- 它們採用黃銅結構,具有耐用性和耐腐蝕性。
- 這些泵沒有內置過濾器和安全閥來防止壓力過大。
- 它們提供夾緊式/螺栓式安裝選項,可實現靈活安裝、自吸和免維護操作,並具有低振動和脈動特性。
- 這些泵具有長達 2 米的自吸能力,確保輕鬆啟動。
- 它們的流體流速範圍為 45 至 425 LPH。
常问问题解答
這些泵兼容流體的粘度和工作溫度範圍是多少?
兼容流體的粘度高達 100cP,工作溫度範圍為 -20 至 90 攝氏度。
如何安裝這些泵?
- 將泵放置在所需位置。
- 使用夾式或螺栓式安裝選項牢固地連接泵。
- 將泵的入口和出口連接到相應的流體管線。
- 確保正確對齊和緊密連接,以防止洩漏。
- 如果需要,請按照製造商的說明灌注泵。
- 將泵連接到電源並測試其功能。
- 進行任何必要的調整以獲得最佳性能。
- 定期監測和維護泵,以確保高效運行。
使用 Procon 系列 2 旋片泵時應採取哪些安全預防措施?
- 請遵循製造商的安裝和操作說明和指南。
- 確保泵正確接地,以防止觸電危險。
- 定期檢查泵是否有磨損、損壞或洩漏的跡象。
- 避免在超出規定的壓力和溫度限制的情況下運行泵。
- 處理液體或進行維護時,請使用適當的個人防護裝備 (PPE)。
- 保持泵區域清潔,避免潛在的絆倒危險。
- 如果適用,請在執行任何維護或修理之前斷開電源。