項目 | 天花風扇 |
氣流 | 3861 CFM |
安培 | 0.8A |
面積(平方英尺) | 2025平方英尺。 |
刀片顏色 | 白色 |
刀片直徑。 | 48“ |
葉片光潔度 | 環氧 |
刀片材料 | 鐵件 |
落桿外直徑。 | 2 1機構/ 2“ |
外殼顏色 | 白色 |
房屋裝修 | 白色 |
Hz | 50 / 60赫茲 |
最高 環境溫度。 | 105度 F |
Max.最高Mounting Height安裝高度 | 20英尺 |
安裝高度 | 7英尺 |
安裝位置 | 天花燈 |
安裝類型 | 下桿 J 型鉤 |
葉片數 | 3 |
速度數 | 變量 |
段落 | 1 |
RPM | 315RPM |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 120V交流 |
瓦 | 45.1W |
船重(kg) | 8.33 |
原產地 | 泰國 |
產品 | 型號 | 氣流 | 安培 | 面積(平方英尺) | 刀片直徑。 | RPM | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36201C | 2126 CFM | 0.6A | 1600平方英尺。 | 36“ | 395RPM | 33.2W | 新台幣8,569元 |