項目 | 可伸縮的捲線器 |
安培 | 20 |
導體 | 3 |
繩 | 是 |
線顏色 | 黑色 |
線端NEMA配置 | 單插座 |
線長 | 75ft。 |
饋線末端NEMA配置 | 5-20P |
安裝 | 長凳,天花板,地板,牆壁 |
出口數量 | 1 |
總深度 | 19.75“ |
總高度 | 20.25“ |
總寬度 | 11.75“ |
捲盤顏色 | 紅 |
捲盤材質 | 鐵件 |
滑環等級 | 600V/20A |
溫度。 範圍 | 高達125度F |
類別 | SEOOW |
UPC | 699567018117 |
電壓 | 125 |
瓦 | 2500 |
重量 | 70磅。 |
線徑(AWG) | 12 |
船重(kg) | 33.75 |
型號 | 重量 | 安培 | 線端NEMA配置 | 線長 | 饋線末端NEMA配置 | 項目 | 電壓 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大號 70075 123 X | 69磅。 | 20 | 飛線 | 75ft。 | - | 電線捲軸 | 125 | - | 新台幣48,081元 | 詢價
|
L 70100 123 | 76磅。 | 15 | 雙面插座 | 100ft。 | - | 電線捲軸 | 125 | - | 新台幣66,988元 | 詢價
|
大號 70100 123 3B | 74磅。 | 20 | 扭鎖連接器 | 100ft。 | - | 電線捲軸 | 125 | - | 新台幣55,908元 | 詢價
|
大號 70100 123 7A | 76磅。 | 20 | 雙面插座 | 100ft。 | - | 電線捲軸 | 125 | - | 新台幣67,721元 | 詢價
|
L 70100 123 | 75磅。 | 15 | 三重出口 | 100ft。 | - | 電線捲軸 | 125 | - | 新台幣52,619元 | 詢價
|
大號 70100 123 X | 73磅。 | 20 | 飛線 | 100ft。 | - | 電線捲軸 | 125 | - | 新台幣47,729元 | 詢價
|
大號 70100 124 X | 75磅。 | 16 | 飛線 | 100ft。 | - | 電線捲軸 | 600 | - | 新台幣57,293元 | 詢價
|