項目 | 軟管捲盤 |
軟管 | 沒有 |
軟管ID | 1機構/ 4“ |
軟管內徑。 | 6mm |
膠管長度 | 50ft。 |
外直徑軟管。 | 0.475“ |
進口 | 1/2英寸NPT(F) |
最高 溫度 | 150度 |
資訊插座&面板 | 1/4英寸NPT(F) |
壓力 | 300 PSI |
捲軸直徑。 | 419mm |
重量 | 21磅。 |
產品 | 型號 | 進口 | 軟管 | 軟管末端 | 鎖存器 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 安裝 | 資訊插座&面板 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT803-OLP1 | - | - | - | 防震,自鎖 | 300 PSI | 150學位F. | 地板,牆壁,天花板,長凳和卡車 | - | 新台幣11,660元 | ||
RT403-OLP1 | - | - | - | 防震,自鎖 | 300 PSI | 150學位F. | 地板,牆壁,天花板,長凳和卡車 | - | 新台幣7,557元 | ||
RT835-OMP1 | - | - | 1/2“(M)NPT | 帶有扭簧的臂裝式閂鎖 | 1,000 PSI | 150學位F. | 地板,牆壁,天花板和長凳 | - | 新台幣17,409元 | ||
RT435-OHP1 | - | - | 1/4“(中)NPT x 3/8”(中)NPT | 帶有扭簧的臂裝式閂鎖 | 5,000 PSI | 150學位F. | 地板,牆壁,天花板和長凳 | - | 新台幣17,027元 | ||
RT635-OMP1 | - | - | 3/8“(M)NPT | 防震,自鎖 | 1,000 PSI | 150學位F. | 地板,牆壁,天花板,長凳和卡車 | - | 新台幣16,041元 | ||
RT650-OMP1 | - | - | 3/8“(M)NPT | 防震,自鎖 | 1,000 PSI | 150學位F. | 地板,牆壁,天花板,長凳和卡車 | - | 新台幣20,712元 | ||
RT635-OHP1 | - | - | 3/8“(M)NPT | 防震,自鎖 | 4,000 PSI | 150學位F. | 地板,牆壁,天花板,長凳和卡車 | - | 新台幣19,843元 |