項目 | 附件 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
產品 | 型號 | 燈的類型 | 基本材料 | Bezel 擋板 | 燈電壓 | 圖例/背景色 | NEMA號 | 尺寸 | 終端連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB4BT84TQ | - | 金屬 | - | - | 沒有傳說 | 4,4X,12,13 | 22mm | - | 新台幣2,463元 | ||
XB5FW33M5 | 指示燈 | 塑料 | 鍍鉻金屬 | 230至240 V AC | 沒有傳說 | 13、4倍 | 30mm | 螺絲夾 | 新台幣5,023元 | ||
9001SKR8P1R | 不包含模塊 | 塑料 | 塑料 | - | 黑/白 | 1,2,3,3R,4,4X,6,12,13 | 30mm | - | 新台幣11,303元 | ||
XB5AW33B3 | 指示燈 | 塑料 | 鍍鉻金屬 | 24 V AC / DC | 沒有傳說 | 13、4倍 | 22mm | 螺絲夾 | 新台幣5,487元 | ||
XB6EAA21P | - | 塑料 | 塑料 | - | - | - | 16mm | 快速連接 | 新台幣506元 | ||
XB6EAW3B1P | 指示燈 | 塑料 | 塑料 | 24 VDC | 沒有傳說 | - | 16mm | 快速連接 | 新台幣886元 | ||
XB7NA3133 | - | 塑料 | - | - | 白色/綠色 | 3,12 | 22mm | - | 新台幣1,287元 |