得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 碟形彈簧 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
型號 | 最高 外直徑。 | 撓度@載荷 | 完 | 最小 內部Dia。 | 總高度 | 厚度 | 類別 | 孔尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2437250 | 2.437“ | 0.022“ | 樸素 | 1.188“ | 0.278“ | 0.25“ | 貝勒維爾彈簧墊圈 | 2.437 | 1 | 新台幣6,924元 | |
B3250250 | 3.25“ | 0.044“ | 樸素 | 1.563“ | 0.305“ | 0.25“ | 貝勒維爾彈簧墊圈 | 3.25 | 1 | 新台幣3,830元 | |
B3875250 | 3.875“ | 0.05“ | 樸素 | 1.407“ | 0.312“ | 0.25“ | 貝勒維爾彈簧墊圈 | 3.875 | 1 | 新台幣6,636元 | |
B4500250 | 4.5“ | 0.088“ | 樸素 | 2.313“ | 0.36“ | 0.25“ | 貝勒維爾彈簧墊圈 | 4.5 | 1 | 新台幣7,905元 | |
B4750437 | 4.75“ | 0.048“ | 樸素 | 1.688“ | 0.497“ | 0.437“ | 貝勒維爾彈簧墊圈 | 4.75 | 1 | 新台幣6,842元 | |
B5250394 | 5.25“ | 0.093“ | 樸素 | 2.563“ | 0.51“ | 0.394“ | 貝勒維爾彈簧墊圈 | 5.25 | 1 | 新台幣8,351元 | |
BD112-600 | 4.409“ | 1.87mm | 磷酸鹽 | 2.244“ | 8.5mm | 6mm | 公製碟形彈簧 | - | 1 | 新台幣6,720元 |