項目 | 便攜式電動桶式空氣壓縮機 |
(F)NPT出口 | 1機構/ 4“ |
平均 泵壽命 | 5,000小時。 |
氣缸材質 | 鑄鐵 |
dBA @ 3英尺 | 85.5 |
免費空氣CFM @ 90 PSI | 10.20 |
免費的Air CFM @ Max。 壓力 | 10.2 |
滿載電流 | 15.0 |
HP | 3.0 |
潤滑方式 | 油潤滑 |
最大。 壓力 | 135 PSI |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | 感應 |
總高度 | 31“ |
總長度 | 33“ |
總寬度 | 19.5“ |
油箱尺寸 | 20加侖 |
油箱類型 | 橫式 |
電壓 | 230 VAC |
船重(kg) | 77.4 |
船高(厘米) | 83.82 |
船長(厘米) | 88.9 |
船寬(厘米) | 43.69 |
HS代碼 | 8414801685 |
原產地 | CN |