項目 | 便攜式電動桶式空氣壓縮機 |
(F)NPT出口 | 1機構/ 4“ |
平均 泵壽命 | 5,000小時。 |
氣缸材質 | 鑄鐵 |
dBA @ 3英尺 | 82.0 |
免費空氣CFM @ 90 PSI | 5.5 |
滿載電流 | 15.0/7.5 |
HP | 2.0 |
潤滑方式 | 油潤滑 |
最大。 壓力 | 135 PSI |
總高度 | 38“ |
總長度 | 31“ |
總寬度 | 21“ |
油箱尺寸 | 20加侖 |
油箱類型 | 直式 |
UPC | 190735629956 |
電壓 | 115 / 230 VAC |
船重(kg) | 67.5 |
船高(厘米) | 116.33 |
船長(厘米) | 71.88 |
船寬(厘米) | 54.61 |
HS代碼 | 8414801685 |
原產地 | US |
A. 兩種基本的壓縮原理是位移壓縮和動態壓縮。
答:一級和二級空氣壓縮機之間的基本區別在於空氣被壓縮的次數。 空氣在一級壓縮機中被壓縮一次,而在二級壓縮機中被壓縮兩次(使壓力加倍)。
A. 當您使用電動工具時,當壓縮空氣通過軟管到達您的工具時,油箱的壓力會下降。 當罐中的壓力降得太低時,壓縮機將重新啟動並填充罐。