項目 | 便攜式電動桶式空氣壓縮機 |
(F)NPT出口 | 1機構/ 4“ |
平均 泵壽命 | 500小時。 |
氣缸材質 | 鐵件 |
dBA @ 3英尺 | 78.0 |
免費空氣CFM @ 90 PSI | 5.10 |
免費的Air CFM @ Max。 壓力 | 2.30 |
滿載電流 | 15.0 |
HP | 1.70 |
輸入電壓 | 120 VAC |
潤滑方式 | 不含油 |
最大。 壓力 | 225 PSI |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | UMC |
總高度 | 42“ |
總長度 | 17“ |
總寬度 | 18“ |
油箱尺寸 | 15加侖 |
油箱類型 | 直式 |
UPC | 190735624029 |
重量 | 99磅。 |
船重(kg) | 44.55 |
船高(厘米) | 113.03 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 52.07 |
原產地 | US |