項目 | 便攜式電動桶式空氣壓縮機 |
(F)NPT出口 | 1機構/ 4“ |
平均 泵壽命 | 5,000小時。 |
氣缸材質 | 鋁 |
dBA @ 3英尺 | 81.0 |
免費空氣CFM @ 90 PSI | 5.0 |
免費的Air CFM @ Max。 壓力 | 5.0 |
滿載電流 | 15.0 |
HP | 2.0 |
潤滑方式 | 油潤滑 |
最大。 壓力 | 200 PSI |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | 感應 |
總高度 | 41 13機構/ 32“ |
總長度 | 19 5機構/ 16“ |
總寬度 | 19 45機構/ 64“ |
油箱尺寸 | 20加侖 |
油箱類型 | 直式 |
電壓 | 115 VAC |
船重(kg) | 69.3 |
船高(厘米) | 43.18 |
船長(厘米) | 137.16 |
船寬(厘米) | 40.64 |
HS代碼 | 8414801685 |
原產地 | TW |