項目 | 快速接頭插頭 |
身體尺寸 | 3機構/ 8“ |
完 | 鍍鋅 |
軟管連接 | (不擴散條約) |
互換類型 | 車用電子應用 |
材料 | 鐵件 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
密封件 | NBR |
溫度。 範圍 | -40度至150度F |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 4.06 |
船寬(厘米) | 1.52 |
HS代碼 | 7307995045 |
原產地 | CN |
型號 | 身體尺寸 | 軟管連接 | 材料 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 密封件 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30E561 | 1機構/ 4“ | (不擴散條約) | 304不銹鋼 | 400 PSI | 1機構/ 4“ | 丁腈橡膠 | -40度至200度F | 新台幣291元 | |
30E562 | 1機構/ 4“ | (不擴散條約) | 304不銹鋼 | 400 PSI | 3機構/ 8“ | 丁腈橡膠 | -40度至200度F | 新台幣97元 | |
30E563 | 1機構/ 4“ | (不擴散條約) | 304不銹鋼 | 400 PSI | 1機構/ 2“ | 丁腈橡膠 | -40度至200度F | 新台幣102元 | |
30E564 | 1機構/ 4“ | (不適用) | 304不銹鋼 | 400 PSI | 1機構/ 4“ | 丁腈橡膠 | -40度至200度F | 新台幣255元 | |
30E565 | 3機構/ 8“ | (不適用) | 304不銹鋼 | 400 PSI | 1機構/ 2“ | 丁腈橡膠 | -40度至200度F | 新台幣622元 | |
30E567 | 1機構/ 4“ | (不適用) | 304不銹鋼 | 400 PSI | 1機構/ 2“ | 丁腈橡膠 | -40度至200度F | 新台幣467元 | |
30E568 | 3機構/ 8“ | (不適用) | 304不銹鋼 | 400 PSI | 3機構/ 8“ | 丁腈橡膠 | -40度至200度F | 新台幣626元 |