Starrett 25-2081j |千分錶,50 毫米範圍 | 5uaj3 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

STARRETT 25-2081J 千分錶,50 毫米範圍 | AE6MYJ 5UAJ3 / 56225

STARRETT 25-2081J 千分錶,50 毫米範圍

有現貨
貨號:AE6MYJ 型號:25-2081J交叉編號:5UAJ3 / 56225

得到它 可能 15, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$22,796 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目撥號指示
AGD編號2澳元
背式凸安中心
軸承類型珠光寶氣
校准證書沒有
接觸點直徑1機構/ 4“
接觸點樣式
撥號顏色
撥號閱讀0-100
錶盤尺寸2.25“
應屆畢業生0.01mm
範圍0到50mm
每轉範圍1mm
閱讀連續

送貨信息:

船重(kg) 0.45
船高(厘米)6.6
船長(厘米)38.61
船寬(厘米)12.19
HS代碼9017308000
原產地US

產品詳細說明:

  • 施泰力 25-2081J 千分錶量程長,採用硬化、防震鋼齒輪系,可實現精確測量,中心後背便於安裝,連續讀數的雙錶盤配有直讀計數指針,易於讀取。
  • 這款施泰力千分錶的測量範圍為 50 毫米,錶盤讀數為 0 至 100。 它配有閥桿蓋,符合 AGD(第 2 組)尺寸和操作標準,使其適合機加工零件的質量控制。

產品型號

產品型號Bezel 擋板錶盤尺寸應屆畢業生範圍價錢
STARRETT 25-211J 千分錶,連續錶盤,0.025 英吋範圍,0-10 錶盤讀數 | AC4GYR 2ZUH6 / 53255 25-211焦耳可調整2.25“0.0001“0至0.025“新台幣15,701元
STARRETT 25-341/5J 千分錶,平衡錶盤,0.5 吋量程,0-50-0 錶盤讀數 | AC4GYT 2ZUH7 / 53285 25-341 / 5J可調整2.25“0.001“0至0.5“新台幣11,242元
STARRETT 25-481J 千分錶,10 毫米範圍,0-100 錶盤讀數 | AC4GYW 2ZUJ1 / 53297 25-481焦耳2 1機構/ 4“0.01mm0到10mm新台幣14,121元
STARRETT 25-881J 千分錶,25 毫米量程,0-100 錶盤讀數 | AC4GYX 2ZUJ2 / 53307 25-881焦耳可調整2.25“0.01mm0到25mm新台幣14,709元
STARRETT 25-141J 千分錶,0.250 吋量程,0-50-0 錶盤讀取 | AD6XEN 4CEP9/53240 25-141焦耳-2.25“0.001“0至0.25“新台幣11,131元
STARRETT 25-3041J 千分錶,3 吋範圍,0-100 錶盤讀數 | AD6XEQ 4CER2/53310 25-3041焦耳-2.25“0.001“0至3“新台幣28,023元
STARRETT 25-4041J 千分錶,4 吋量程,0-100 錶盤讀數 | AD6XET 4CER4/53311 25-4041焦耳-2.25“0.001“0至4“新台幣33,356元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

STARRETT 25-2081J 千分錶,50 毫米範圍
新台幣22,796元 /單元