項目 | 電子數顯卡尺 |
準確性 | +/-0.001 英寸/0.03 毫米 |
校准證書 | 沒有 |
Case 外殻 | 塑料 |
IP等級 | 67 |
顎深 | 1.88“ |
材料 | 不銹鋼 |
範圍 | 0 至 8 英寸/0 至 200 毫米 |
解析度 | 0.0005“/ 0.01 mm |
SPC輸出 | 是 |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 31.75 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 9017304000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 準確性 | 項目 | 顎深 | 範圍 | SPC輸出 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC799A-12 / 300 | +/-0.0015 英寸/0.04 毫米 | 電子數顯卡尺 | 2.5“ | 0 至 12 英寸/0 至 300 毫米 | 沒有 | 新台幣23,587元 | ||
EC799A-6 / 150 | +/-0.001 英寸/0.02 毫米 | 電子數顯卡尺 | 1.5“ | 0 至 6 英寸/0 至 150 毫米 | 沒有 | 新台幣9,953元 | ||
799AZ-24 / 600 | +/-0.002 英寸/0.05 毫米 | 電子卡尺 | 4" | 0到600mm | 沒有 | 新台幣52,907元 | ||
798B-6 / 150 | +/-0.001 英寸/0.03 毫米 | 電子數顯卡尺 | 1.5“ | 0 至 6 英寸/0 至 150 毫米 | 是 | 新台幣17,793元 | ||
798B-12 / 300 | +/-0.001 英寸/0.03 毫米 | 電子數顯卡尺 | 2.5“ | 0 至 12 英寸/0 至 300 毫米 | 是 | 新台幣32,958元 | ||
798A-6 / 150 | +/-0.001 英寸/0.03 毫米 | 電子數顯卡尺 | 1.5“ | 0 至 6 英寸/0 至 150 毫米 | 沒有 | 新台幣14,281元 | ||
798A-8 / 200 | +/-0.001 英寸/0.03 毫米 | 電子數顯卡尺 | 1.875“ | 0 至 8 英寸/0 至 200 毫米 | 沒有 | 新台幣19,091元 |