項目 | 機械師水平 |
準確性 | 每英尺0.005英寸/ 80至90秒 |
結構 | 鑄鐵 |
身高 | 3" |
總長: | 12“ |
樣品瓶數量 | 2 |
鉛瓶數量 | 1 |
樣品瓶總數 | 3 |
類別 | 精密 |
小瓶材料 | 玻璃 |
信號寬度 | 2" |
船重(kg) | 1.46 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 32.51 |
船寬(厘米) | 8.13 |
HS代碼 | 9015308000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 準確性 | 特徵: | 包括 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98-6 | 每英尺0.005英寸/ 80至90秒 | 研磨和帶刻度的主樣品瓶、交叉測試樣品瓶、可調節至正向設定的樣品瓶、底座具有全長漸開線凹槽 | N / A | 6" | 1 1機構/ 2“ | 新台幣9,077元 | ||
98-8 | 每英尺0.005英寸/ 80至90秒 | - | N / A | 8" | 1.5“ | 新台幣12,139元 | ||
98Z-12 | 0.005“ | - | N / A | 12“ | - | 新台幣20,598元 | ||
98-4 | - | 小瓶:磨光並帶有刻度,可調節至正向設置,裝在帶有摩擦配合封閉蓋的緞面黃銅管中,底座:具有全長漸開線凹槽 | N / A | 4" | - | 新台幣8,541元 | ||
98-6 W / SLC | 0.005' | - | 標準認證函 (SLC) | 6" | - | 新台幣11,912元 | ||
98-12 W / SLC | 0.005' | - | 標準認證函 (SLC) | 12“ | - | 新台幣18,324元 | ||
98Z-18 | 0.005' | - | 木箱 | 18“ | - | 新台幣35,752元 |