項目 | 機械師水平 |
準確性 | 每英尺0.005英寸/ 80至90秒 |
特徵: | 研磨和帶刻度的主樣品瓶、交叉測試樣品瓶、可調節至正向設定的樣品瓶、底座具有全長漸開線凹槽 |
結構 | 鑄鐵 |
身高 | 3" |
總長: | 6" |
材料 | 鑄鐵 |
樣品瓶數量 | 2 |
產品類別 | 機械師水平 |
樣品瓶總數 | 2 |
類別 | 精密 |
小瓶材料 | 玻璃 |
信號寬度 | 1 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 17.02 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 9015308000 |
原產地 | US |
A. Starrett 98 水平儀的刻度(靈敏度)為每米 0.42 毫米或 80 - 90 秒的弧度,以提供準確的結果。
答:不可以,無法校準液位測量,因為此類設備沒有可用的標準化測量過程。
A. 氣泡指示器有刻度,以比木匠水平儀更精確的方式提供準確的水平儀位置。
答:施泰力 98-6 水準儀的刻度(靈敏度)為每米 0.42 毫米或 80 - 90 弧秒,可提供準確的結果。
答:是的,水平儀可以定位在所需的角度,氣泡與刻度瓶上的角度標記對齊,可以實現精確的角度測量。
答:是的,其緊湊的尺寸和輕巧的設計使其便於攜帶,使用戶能夠輕鬆地將其攜帶到不同的工作地點。
答:小心處理對於防止對小瓶造成潛在損壞或影響其準確性至關重要,因為液位下降可能會導致與影響相關的問題。
A. 當氣泡位於小瓶上的中心圓或標記內時,氣泡已對齊。 確保氣泡居中非常重要。
產品 | 型號 | 準確性 | 特徵: | 包括 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98-8 | 每英尺0.005英寸/ 80至90秒 | - | N / A | 8" | 1.5“ | 新台幣12,139元 | ||
98-12 | 每英尺0.005英寸/ 80至90秒 | - | N / A | 12“ | 2" | 新台幣16,673元 | ||
98Z-12 | 0.005“ | - | N / A | 12“ | - | 新台幣20,598元 | ||
98-4 | - | 小瓶:磨光並帶有刻度,可調節至正向設置,裝在帶有摩擦配合封閉蓋的緞面黃銅管中,底座:具有全長漸開線凹槽 | N / A | 4" | - | 新台幣8,541元 | ||
98-6 W / SLC | 0.005' | - | 標準認證函 (SLC) | 6" | - | 新台幣11,912元 | ||
98-12 W / SLC | 0.005' | - | 標準認證函 (SLC) | 12“ | - | 新台幣18,324元 | ||
98Z-18 | 0.005' | - | 木箱 | 18“ | - | 新台幣35,752元 |