扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TELEMECANIQUE 傳感器 XUDA1PSML2 光電傳感器 Pnp | AF6PXJ 1WVN5

TELEMECANIQUE SENSORS XUDA1PSML2 光電感測器 Pnp

有現貨
貨號: AF6PXJ 型號:XUDA1PSML2交叉參考:1WVN5

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$9,766 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目光電傳感器
主體材料PBT
電路類型PNP
深度0.4“
電氣連接2m電纜
IP等級64,65
總長:2.5“
光源紅外線LED
最高 負載電流100mA
NEMA號IP65
工作頻率1000赫茲
工作溫度 範圍-10度至55度
操作模式可選擇亮或暗
電力需求12到24 VDC
響應時間0.5毫秒
感應方式漫反射背景抑制
三方圈矩形
信號寬度1.57“

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)8.38
船長(厘米)8.13
船寬(厘米)4.06
HS代碼8541408000

產品型號

產品型號工作頻率主體材料電路類型工作溫度 範圍操作模式電力需求響應時間感應方式價錢
TELEMECANIQUE 傳感器 XUB1ANANL2 光電傳感器 5.5m Npn | AF6PXG 1WVN3 XUB1ANANL2500赫茲PBTNPN-25度至55度可選擇亮或暗12到24 VDC1.0毫秒後向反射新台幣5,753元
TELEMECANIQUE 傳感器 XUB1APANL2 光電傳感器 5.5m Pnp | AF6PXH 1WVN4 XUB1APNL2500赫茲PBTPNP-25度至55度黑暗開啟12到24 VDC1.0毫秒後向反射新台幣5,490元
TELEMECANIQUE 傳感器 XULJ06353 光電傳感器 9m Npn | AG6QFB 3XJ39 XULJ06353250赫茲ABSNPN-25度至55度可選擇亮或暗12到24 VDC2.0毫秒後向反射新台幣4,851元
TELEMECANIQUE 傳感器 XUX0ARCTT16 光電傳感器 131 英尺繼電器 No/nc | AG7BHZ 4AJ46 XUX0ARCTT16250赫茲PBT繼電器常開/常閉-25度至55度可選擇亮或暗24至240 VAC / DC25.0毫秒對射型、漫背景抑制型、偏光逆反射型新台幣11,757元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TELEMECANIQUE SENSORS XUDA1PSML2 光電感測器 Pnp
新台幣9,766元 /單元