項目 | 溫度記錄儀 |
AC適配器 | 沒有 |
準確性 | 讀數的+/- 1%(-328至212度F),+ /-0.5度F(-148至+158度F),讀數的+/- 0.5%。 (+158至+1832度F) |
Alarm 響鬧 | 是 |
電池壽命 | 8年 |
兼容 | T、J. 或 K 型探頭 |
連接尺寸 | 輸入T或K或J |
深度 | 6.25“ |
數字讀數 | 是 |
身高 | 2.5“ |
介面 | 迷你USB轉USB電纜 |
採樣點存儲 | 15分鐘的測量週期 |
所需軟件 | 是 |
溫度。 範圍 | -328至752度F(T型),DZ5 -310至1832度F(K型),-148至+1382度F(J型) |
時間間隔 | 變量 |
類別 | NTC /類型T或K或J |
防水 | IP54 |
信號寬度 | 10.5“ |
船重(kg) | 0.61 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 15.75 |
HS代碼 | 9025198080 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 防水 | 準確性 | 電池壽命 | 信號寬度 | 兼容 | 連接尺寸 | 深度 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0572-1753 | IP65 | +/- 0.7度F(-13至+131度F),+ /-1.4度F(-40至-13度F) | 3年 | 11“ | T型或K型探頭 | 類型T或K | 5" | 內部-31至131度F,外部-40至248度F | 新台幣14,781元 |