項目 | 鉤環式電纜紮帶 |
顏色 | 黑色 |
設計 | 可重複使用的鉤環式領帶 |
總長: | 18“ |
材料 | 尼龍 |
最高 捆綁直徑。 | 5" |
溫度。 範圍 | -40至200度F |
拉伸強度 | 50磅。 |
厚度 | 0.06“ |
信號寬度 | 0.75“ |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 最高 捆綁直徑。 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FOS150-50-0 | 6" | 1.5“ | -40至220度F | 新台幣693元 | ||
FOS320-50-0 | 12“ | 3.2“ | -40至220度F | 新台幣987元 |