項目 | 絕緣管外套 |
適合最大外徑 | 2“到4” |
絕緣材料 | 陶瓷玻璃纖維 |
夾克材料 | 不粘浸漬玻璃纖維布 |
總長: | 19“ |
溫度 評分 | 2000學位F. |
厚度 | 1" |
信號寬度 | 4" |
船重(kg) | 1.35 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 17.78 |
原產地 | US |
A. 管道絕緣通過提供溫度控制提高了系統的效率。 防止發生火災時對管道造成重大損壞。
A.
A.
A.
產品 | 型號 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
紫外線照射 1302 | 13“ | 2" | 新台幣1,304元 | ||
紫外線照射 1304 | 13“ | 4" | 新台幣2,476元 | ||
紫外線照射 1305 | 13“ | 5" | 新台幣2,935元 | ||
紫外線照射 1306 | 13“ | 6" | 新台幣3,393元 | ||
紫外線照射 1308 | 13“ | 8" | 新台幣4,397元 | ||
紫外線照射 1310 | 13“ | 10“ | 新台幣5,411元 | ||
紫外線照射 1312 | 13“ | 12“ | 新台幣6,417元 |