項目 | 模塊化手推車 |
容量 | 500磅。 |
腳輪材質 | 硬質橡膠 |
腳輪尺寸 | 10的“X 2” |
顏色 | 銀色 |
深度 | 18.5“ |
延伸尺寸 | 12的“X 27” |
手柄類型 | P型手柄 |
身高 | 52.5“ |
總長: | 18.5“ |
材料 | 鋁 |
測量單位 | 每 |
鼻板深度 | 7.5“ |
鼻板厚度 | 0.5“ |
鼻板寬度 | 18“ |
腳輪數量 | 2 |
支撐數量 | 2(垂直) |
垂直支撐數量 | 2 |
產品數據表 | Vestil-rp-alum-p-hr.pdf |
輪徑 | 10“ |
信號寬度 | 18.5“ |
船重(kg) | 15.75 |
船高(厘米) | 133.35 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 46.99 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 鼻板厚度 | 腳輪材質 | 腳輪尺寸 | 腳輪數量 | 平台長度 | 平台車容量 | 平台車把手高度 | 平台車長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明礬-3-CONV | 0.5“ | 鋼上聚 | 10.5 英寸 x 3.25 英寸、5 英寸 x 1.25 英寸 | 4 | 57“ | 750磅。 | 42“ | - | 新台幣18,309元 | ||
鋁轉化 | 1機構/ 2“ | 鋼上聚 | 10英寸x 3.5英寸,5英寸x 1.25英寸 | 4 | 46 1機構/ 2“ | 650磅。 | 40 1機構/ 2“ | - | 新台幣16,504元 | ||
明礬轉換-B | 1機構/ 2“ | 鋼上聚 | 10英寸x 3.5英寸,5英寸x 1.25英寸 | 4 | - | 650磅。 | 44 7機構/ 8“ | 56 1機構/ 2“ | 新台幣17,011元 | ||
鋁礬土 | 0.5“ | - | 10.5的“X 3.5” | 2 | - | - | - | - | 新台幣9,732元 | ||
鋁-H-HR | 0.5“ | 硬質橡膠 | 10的“X 2.5” | 2 | - | - | - | - | 新台幣11,171元 | ||
鋁圈 | 1機構/ 2“ | - | 10的“X 3.5” | 2 | - | - | - | - | 新台幣9,967元 | ||
鋁圈 | 1機構/ 2“ | - | 10的“X 3.5” | 2 | - | - | - | - | 新台幣11,678元 |