項目 | 旋轉腳輪 |
容量 | 400磅。 |
腳輪尺寸 | 4英寸x 1 9/16英寸 |
直徑 | 4" |
硬度計 | 75邵氏D |
完 | 鍍鋅,藍色鈍化 |
身高 | 5 1機構/ 8“ |
材料 | 聚氨酯 |
總高度 | 5 1機構/ 8“ |
頂板尺寸 | 2 1 / 2“×3 5 / 8” |
類別 | 帶總制動的旋轉裝置 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 類別 | 容量 | 腳輪尺寸 | 直徑 | 硬度計 | 身高 | 項目 | 頂板尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-AL-4x2SO-R | 死板 | 400磅。 | 4英寸x 1 9/16英寸 | 4" | 75邵氏D | 5 1機構/ 8“ | 剛性腳輪 | 2 1 / 2“×3 5 / 8” | - | 詢價
| |
CST-AL-4x2SO-S | 旋轉 | 400磅。 | 4英寸x 1 9/16英寸 | 4" | 75邵氏D | 5 1機構/ 8“ | 旋轉腳輪 | 2 1 / 2“×3 5 / 8” | - | 詢價
| |
CST-AL-5x2SO-R | 死板 | 400磅。 | 5英寸x 1 9/16英寸 | 5" | 75邵氏A | 6 1機構/ 8“ | 剛性腳輪 | 2 1 / 2“×3 5 / 8” | - | 詢價
| |
CST-AL-5x2SO-S | 旋轉 | 400磅。 | 5英寸x 1 9/16英寸 | 5" | 75邵氏A | 6 1機構/ 8“ | 旋轉腳輪 | 2 1 / 2“×3 5 / 8” | - | 詢價
| |
CST-AL-5x2SO-SWTB | 旋轉 | 1100磅。 | 6的“X 2” | 6" | 92邵氏A | 7 1機構/ 2“ | 旋轉腳輪 | 4英寸x 4 1/2英寸 | - | 詢價
|