項目 | 旋轉腳輪 |
容量 | 2000磅。 |
腳輪尺寸 | 8的“X 2” |
顏色 | 奶油糖,銀色 |
直徑 | 8" |
硬度計 | 85邵氏A |
完 | Chrome瀏覽器 |
身高 | 9 1機構/ 2“ |
材料 | 聚氨酯 |
抵銷 | 2 1機構/ 2“ |
總高度 | 9 1機構/ 2“ |
頂板尺寸 | 4英寸x 4 1/2英寸 |
類別 | 帶剎車旋轉 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 腳輪尺寸 | 身高 | 項目 | 抵銷 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-FC47-6x2SI-R | 1500磅。 | 6的“X 2” | 7 1機構/ 2“ | 剛性腳輪 | 2" | 死板 | 新台幣3,244元 | 詢價
| |
CST-FC47-6x2SI-S | 1500磅。 | 6的“X 2” | 7 1機構/ 2“ | 旋轉腳輪 | 2" | 旋轉 | 新台幣4,310元 | 詢價
| |
CST-FC47-6x2SI-SWB | 1500磅。 | 6的“X 2” | 7 1機構/ 2“ | 旋轉腳輪 | 2" | 帶剎車旋轉 | 新台幣4,398元 | 詢價
| |
CST-FC47-8x2SI-R | 2000磅。 | 8的“X 2” | 9 1機構/ 2“ | 剛性腳輪 | 2 1機構/ 2“ | 死板 | 新台幣4,078元 | 詢價
| |
CST-FC47-8x2SI-S | 2000磅。 | 8的“X 2” | 9 1機構/ 2“ | 旋轉腳輪 | 2 1機構/ 2“ | 旋轉 | 新台幣5,145元 | 詢價
|