項目 | 鼓多莉 |
有電池 | 沒有 |
容量 | 2000磅。 |
鑄工直徑 | 4" |
腳輪材質 | 玻璃填充尼龍 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 藍色 |
鼓尺寸 | 55加侖 |
框架材質 | 鐵件 |
包括手柄 | 沒有 |
身高 | 8" |
總長: | 24.5“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 兼容鼓尺寸 | 55加侖 |
測量單位 | 每 |
腳輪數 | 4 |
腳輪數量 | 4 |
產品數據表 | vestil-rp-drum-hd.pdf |
傾斜功能 | 沒有 |
信號寬度 | 24.5“ |
船重(kg) | 18 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 62.23 |
船寬(厘米) | 62.23 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 項目 | 身高 | 容量 | 鑄工直徑 | 內部Dia。 | 材料 | 腳輪數量 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鼓DRH | 鼓多莉 | 6.25“ | 1000磅。 | 3" | 23.5“ | 鐵件 | 4 | 帶手柄 | 新台幣5,697元 | ||
鼓-SS-55-H | 鼓多莉 | 6" | 800磅。 | 3" | - | 不銹鋼 | 4 | - | 新台幣10,703元 | ||
鼓XC | 可調鼓多莉 | 5.06“ | 1200磅。 | 3" | - | 鐵件 | 4 | 可調整 | 新台幣9,822元 | ||
鼓-XH | 可調鼓多莉 | 5.31“ | 1000磅。 | 3" | - | 鐵件 | 4 | 可調整 | 新台幣9,689元 | ||
滾筒-FSD-SS-55-N | 鼓多莉 | 6.88“ | 1100磅。 | 3" | 23.3“ | 不銹鋼 | 5 | - | 新台幣15,157元 | 詢價
|