項目 | 可調鼓多莉 |
有電池 | 沒有 |
容量 | 1000磅。 |
鑄工直徑 | 3" |
腳輪材質 | 硬質橡膠 |
腳輪寬度 | 2.5“ |
顏色 | 藍色 |
鼓材質 | 30、55、85和95加侖桶 |
鼓尺寸 | 30 加侖、55 加侖、85 加侖、95 加侖 |
延伸長度 | 37 11機構/ 16“ |
延伸寬度 | 37 11機構/ 16“ |
框架材質 | 鐵件 |
包括手柄 | 沒有 |
身高 | 5.31“ |
總長: | 35.5“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 兼容鼓尺寸 | 95加侖 |
測量單位 | 每 |
腳輪數 | 4 |
腳輪數量 | 4 |
產品數據表 | vestil-rp-drum-xh.pdf |
次數 | 可調整 |
傾斜功能 | 沒有 |
信號寬度 | 35.5“ |
船重(kg) | 8.55 |
船高(厘米) | 13.34 |
船長(厘米) | 90.17 |
船寬(厘米) | 90.17 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 身高 | 容量 | 鑄工直徑 | 內部Dia。 | 材料 | 腳輪數量 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鼓DRH | 鼓多莉 | 6.25“ | 1000磅。 | 3" | 23.5“ | 鐵件 | 4 | 帶手柄 | 新台幣5,697元 | ||
鼓-HD | 鼓多莉 | 8" | 2000磅。 | 4" | - | 鐵件 | 4 | - | 新台幣8,482元 | ||
鼓-SS-55-H | 鼓多莉 | 6" | 800磅。 | 3" | - | 不銹鋼 | 4 | - | 新台幣10,703元 | ||
鼓XC | 可調鼓多莉 | 5.06“ | 1200磅。 | 3" | - | 鐵件 | 4 | 可調整 | 新台幣9,822元 | ||
滾筒-FSD-SS-55-N | 鼓多莉 | 6.88“ | 1100磅。 | 3" | 23.3“ | 不銹鋼 | 5 | - | 新台幣15,157元 | 詢價
|