項目 | 電動地上起重機 |
有電池 | 是 |
電池充電器電流 | 12A |
電池類型 | 12V |
容量 | 600磅。 |
容量電池擴展 | 1300磅。 |
手動擴容 | 600磅。 |
腳輪材質 | 鋼上聚 |
充電器 | 24V |
顏色 | 黃 |
電源線電壓 | 115V交流 |
深度 | 79.125“ |
前腳輪直徑 | 6" |
前腳輪寬度 | 2" |
前輪直徑 | 6" |
前輪寬度 | 2" |
身高 | 67“ |
孔類型 | 手動擴展 |
腿寬 | 43 3/4英寸至58 11/16英寸 |
總長: | 80“ |
提升範圍 | 44 1/4“至97” |
提升速度 | 0.5秒(帶負載),0.7 秒。 (空載) |
提升速度 滿載 | 0.5秒。 |
空載提升速度 | 0.7秒。 |
負載能力 | 2500磅。 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 完全伸展時的動臂高度 | 110“ |
最大限度。 臂長 | 103.125“ |
最大限度。 高度起重機加長 | 110“ |
最大限度。 腿長 伸展 | 103 1機構/ 8“ |
測量單位 | 每 |
分鐘。 按收費服務 | 8小時。 |
電機電壓 | 24V DC |
電池數量 | 2 |
腳輪數量 | 5 |
孔數 | 3 |
安裝孔數 | 3 |
便攜 | 是 |
能量源 | 電池充電 |
產品數據表 | Vestil-rp-epfc-25-aa.pdf |
後腳輪直徑 | 3" |
後腳輪寬度 | 1.375“ |
後輪直徑 | 3" |
後輪寬度 | 1.38“ |
收縮容量 | 2500磅。 |
孔間距 | 8" |
電壓 | 24V DC |
信號寬度 | 43.75“ |
船重(kg) | 494.1 |
船高(厘米) | 160.02 |
船長(厘米) | 203.2 |
船寬(厘米) | 76.2 |
HS代碼 | 8427900000 |
原產地 | CN |
答:定期維護(例如檢查和補充電池液位以及確保正確充電)對於鉛酸深循環電池的使用壽命和性能至關重要。 整合電池充電器簡化了充電過程。
A. 電池電量表顯示起重機電池的充電狀態。 這是監控電池健康狀況並確保起重機在操作過程中不會耗盡電力、防止意外停機的關鍵功能。
A. 電動起重機可減輕操作員的體力負擔並提高生產力。 它們在處理重型或笨重的負載時特別有用,可提高工作場所的安全性和效率。
產品 | 型號 | 最大限度。 完全伸展時的動臂高度 | 電池類型 | 容量 | 最大限度。 臂長 | 能量源 | 後腳輪寬度 | 信號寬度 | 深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPFC-25 | 110“ | 12V | 600磅。 | 103.13“ | 電池充電 | 1.38“ | 30“ | 79.5“ | 新台幣451,577元 | 詢價
| |
EPFC-CB-15 | 105“ | 24V / 12A | 1500磅。 | 97“ | 電動無繩 | 1.38“ | 33.88“ | - | 新台幣572,817元 | 詢價
|