項目 | 地面起重機 |
電池類型 | 24V / 12A |
容量 | 1500磅。 |
產能縮減 | 1500磅。 |
顏色 | 黃 |
電源線電壓 | 115V交流 |
驅動電機 | 24V直流,0.7KW |
擴展升程範圍 | 97“ |
前腳輪直徑 | 6" |
前腳輪材質 | 鋼上聚 |
前腳輪寬度 | 2" |
身高 | 68.38“ |
總長: | 107.5“ |
舉升電機功率 | 24V DC |
提升速度 滿載 | 0.5秒。 |
空載提升速度 | 0.7秒。 |
負載下降速度 | 0.75秒。 |
空載下降速度 | 0.25秒。 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 完全伸展時的動臂高度 | 105“ |
最大限度。 臂長 | 97“ |
最大限度。 裝載能力 | 1500磅。 |
最大限度。 完全伸展時的負載能力 | 400磅。 |
分鐘。 按收費服務 | 8小時。 |
電池數量 | 2 |
腳輪數量 | 5 |
便攜 | 是 |
能量源 | 電動無繩 |
產品數據表 | Vestil-rp-epfc-cb-15.pdf |
後腳輪直徑 | 3" |
後腳輪材質 | 鋼上聚 |
後腳輪寬度 | 1.38“ |
縮回升力範圍 | 44 1機構/ 4“ |
統一容量電池擴展 | 800磅。 |
統一容量手動擴容 | 400磅。 |
信號寬度 | 33.88“ |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最大限度。 完全伸展時的動臂高度 | 電池類型 | 容量 | 最大限度。 臂長 | 能量源 | 後腳輪寬度 | 信號寬度 | 深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPFC-25 | 110“ | 12V | 600磅。 | 103.13“ | 電池充電 | 1.38“ | 30“ | 79.5“ | 新台幣451,577元 | 詢價
| |
EPFC-25-AA | 110“ | 12V | 600磅。 | 103.125“ | 電池充電 | 1.375“ | 43.75“ | 79.125“ | 新台幣477,263元 |