項目 | 手動碼垛機 |
容量 | 2500磅。 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 鋼上聚 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)制動旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 藍色 |
前腳輪直徑 | 5" |
前腳輪材質 | 鋼上聚 |
前腳輪寬度 | 2" |
手柄高度 | 41.63“ |
身高 | 42.56“ |
包括 | 可拆卸手柄 |
總長: | 55.13“ |
水平高度 | 10“ |
電梯操作類型 | 腳踏式 |
唇高 | 2 1機構/ 2“ |
負載能力 | 2500磅。 |
材料 | 鐵件 |
最高 高度 | 27.69“ |
最大限度。 傾斜角度 | 23度 |
最大限度。 行駛距離 | 17.6875“ |
測量單位 | 每 |
最小 高度 | 10“ |
腳輪數量 | 4 |
平台長度 | 42.25“ |
平颱風格 | 傾斜 |
平台寬度 | 40“ |
能量源 | 手動操作 |
產品數據表 | Vestil-rp-ett-254.pdf |
後腳輪直徑 | 5" |
後腳輪材質 | 鋼上聚 |
後腳輪寬度 | 2" |
信號寬度 | 40.5“ |
船重(kg) | 114.3 |
船高(厘米) | 105.73 |
船長(厘米) | 141.13 |
船寬(厘米) | 102.87 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |