項目 | 地板鎖 |
附件類型 | 螺栓上 |
底板直徑 | 3 3機構/ 4“ |
(在。) | 0.4375“ |
鑄工直徑 | 6" |
顏色 | 銀色 |
延伸高度 | 7.5 |
身高 | 7.88“ |
包括 | 開槽安裝孔 - 7/16" x 3/4" |
內部螺栓孔間距 | 2 9 / 16“×3 1 / 4” |
總長: | 6.25“ |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
安裝螺栓直徑 | 3機構/ 8“ |
安裝高度 | 7 1機構/ 2“ |
安裝孔高度 | 3機構/ 4“ |
安裝孔類型 | 開槽 |
安裝孔寬度 | 7機構/ 16“ |
安裝類型 | 頂板 |
底板安裝孔數 | 4 |
外部螺栓孔間距 | 3英寸x 3 5/8英寸 |
焊盤安裝高度 | 1 1機構/ 2“ |
板長 | 4-1 / 2英寸 |
板厚 | 1機構/ 4“ |
板寬 | 4輸入。 |
產品數據表 | Vestil-rp-fl-lk-6em.pdf |
收縮高度 | 6.875 |
類別 | 腳踏板 |
與腳輪尺寸一起使用 | 6" |
信號寬度 | 4.19“ |
船重(kg) | 2.25 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 11.11 |
HS代碼 | 8425490000 |
產品 | 型號 | 材料 | 底板長度 | 底板寬度 | 安裝孔高度 | 安裝孔寬度 | 外部螺栓孔間距 | 板厚 | 與腳輪尺寸一起使用 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL-LK-LP | 重型鑄鋼 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣3,888元 | ||
FL-LK-10 | - | - | - | - | - | - | - | 8" | 新台幣4,863元 | ||
FL-LK-4E | 鐵件 | 4 9機構/ 16“ | 3 15機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 7機構/ 16“ | 3英寸x 3 5/8英寸 | 1機構/ 4“ | - | 新台幣1,708元 | ||
FL-LK-5X | 鐵件 | - | - | - | - | - | - | 5" | 新台幣3,321元 | ||
FL-LK-6EH | 鐵件 | 7 1機構/ 2“ | 5" | 1 1機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 4英寸x 6 1/4英寸 | 3機構/ 8“ | 6" | 新台幣1,993元 | ||
FL-LK-6EL | 鐵件 | 4 1機構/ 2“ | 4" | 15機構/ 16“ | 7機構/ 16“ | 3英寸x 3 5/8英寸 | 3機構/ 16“ | 6" | 新台幣1,944元 | ||
FL-LK-7G | 鐵件 | - | - | - | - | - | - | 6" | 新台幣3,516元 |