項目 | 地板鎖 |
身高 | 9.75“ |
總長: | 5.5“ |
測量單位 | 每 |
安裝高度 | 9 15機構/ 16“ |
收縮高度 | 8 7機構/ 8“ |
UPC | 691215020442 |
與腳輪編號一起使用 | 8輸入。 |
與腳輪尺寸一起使用 | 8" |
信號寬度 | 8" |
船重(kg) | 7.2 |
船高(厘米) | 24.77 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8425490000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 材料 | 底板長度 | 底板寬度 | 安裝孔高度 | 安裝孔寬度 | 外部螺栓孔間距 | 板厚 | 與腳輪尺寸一起使用 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL-LK-LP | 重型鑄鋼 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣5,143元 | ||
FL-LK-4E | 鐵件 | 4 9機構/ 16“ | 3 15機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 7機構/ 16“ | 3英寸x 3 5/8英寸 | 1機構/ 4“ | - | 新台幣1,708元 | ||
FL-LK-5X | 鐵件 | - | - | - | - | - | - | 5" | 新台幣3,198元 | ||
FL-LK-6EH | 鐵件 | 7 1機構/ 2“ | 5" | 1 1機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 4英寸x 6 1/4英寸 | 3機構/ 8“ | 6" | 新台幣1,993元 | ||
FL-LK-6EL | 鐵件 | 4 1機構/ 2“ | 4" | 15機構/ 16“ | 7機構/ 16“ | 3英寸x 3 5/8英寸 | 3機構/ 16“ | 6" | 新台幣1,944元 | ||
FL-LK-6EM | 鐵件 | - | - | 3機構/ 4“ | 7機構/ 16“ | 3英寸x 3 5/8英寸 | 1機構/ 4“ | 6" | 新台幣1,944元 | ||
FL-LK-7G | 鐵件 | - | - | - | - | - | - | 6" | 新台幣3,516元 |