項目 | 地板鎖 |
附件類型 | 螺栓上 |
(在。) | 0.375“ |
螺栓孔間距 | 4 1 / 2“×4 3 / 8” |
螺栓孔間距長度 | 4 3機構/ 8“ |
螺栓孔間距寬度 | 4 1機構/ 2“ |
顏色 | 銀色 |
延伸高度 | 4.56“ |
身高 | 3.75“ |
內部螺栓孔間距 | 4-1/2" x 4-3/8" |
總長: | 7.06“ |
鎖類型 | 腳踏板 |
材料 | 重型鑄鋼 |
安裝螺栓直徑 | 3機構/ 8“ |
安裝高度 | 4-3 / 8英寸 |
安裝板厚度 | 1機構/ 8“ |
安裝類型 | 盤 |
總高度 | 4 9機構/ 16“ |
整體尺寸 | 5-1/2 x 5-1/2 |
板厚 | 1機構/ 4“ |
產品數據表 | Vestil-rp-fl-lk-lp.pdf |
收縮高度 | 3.75“ |
頂板長度 | 5 1機構/ 2“ |
頂板寬度 | 5 1機構/ 2“ |
類別 | 低調 |
信號寬度 | 5.5“ |
船重(kg) | 1.94 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 21.34 |
船寬(厘米) | 17.27 |
HS代碼 | 8425490000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 材料 | 底板長度 | 底板寬度 | 安裝孔高度 | 安裝孔寬度 | 外部螺栓孔間距 | 板厚 | 與腳輪尺寸一起使用 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL-LK-10 | - | - | - | - | - | - | - | 8" | 新台幣4,863元 | ||
FL-LK-4E | 鐵件 | 4 9機構/ 16“ | 3 15機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 7機構/ 16“ | 3英寸x 3 5/8英寸 | 1機構/ 4“ | - | 新台幣1,708元 | ||
FL-LK-5X | 鐵件 | - | - | - | - | - | - | 5" | 新台幣3,321元 | ||
FL-LK-6EH | 鐵件 | 7 1機構/ 2“ | 5" | 1 1機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 4英寸x 6 1/4英寸 | 3機構/ 8“ | 6" | 新台幣1,993元 | ||
FL-LK-6EL | 鐵件 | 4 1機構/ 2“ | 4" | 15機構/ 16“ | 7機構/ 16“ | 3英寸x 3 5/8英寸 | 3機構/ 16“ | 6" | 新台幣1,944元 | ||
FL-LK-6EM | 鐵件 | - | - | 3機構/ 4“ | 7機構/ 16“ | 3英寸x 3 5/8英寸 | 1機構/ 4“ | 6" | 新台幣1,944元 | ||
FL-LK-7G | 鐵件 | - | - | - | - | - | - | 6" | 新台幣3,516元 |