項目 | 第五輪轉向拖車 |
容量 | 10,000磅。 |
鑄工直徑 | 12“ |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪類型 | 聚氨酯 |
腳輪寬度 | 4" |
顏色 | 鉑灰色 |
甲板規 | 7 |
甲板高度 | 21 1機構/ 2“ |
前腳輪直徑 | 12“ |
前腳輪材質 | 聚氨酯 |
前腳輪寬度 | 4" |
身高 | 41“ |
包括 | 平台 144 英寸長 x 60 英寸寬 |
總長: | 144“ |
負載能力 | 10000磅。 |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
電池數量 | 沒有 |
貨架數量 | 1 |
腳輪數量 | 4 |
貨架數量 | 1 |
總高度 | 41“ |
總長度 | 177.88“ |
總寬度 | 60“ |
板料 | 鐵件 |
平板尺寸 | 14“ |
板型 | 方形 |
平台長度 | 144“ |
平台寬度 | 60“ |
精密推力軸承 | 1機構/ 4“ |
後腳輪直徑 | 12“ |
後腳輪材質 | 聚氨酯 |
後腳輪寬度 | 4" |
UPC | 691215087636 |
輪徑 | 12“ |
輪型 | 聚氨酯 |
輪寬 | 4" |
信號寬度 | 60“ |
船重(kg) | 540 |
船高(厘米) | 104.14 |
船長(厘米) | 365.76 |
船寬(厘米) | 152.4 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 鑄工直徑 | 腳輪類型 | 總寬度 | 平台長度 | 平台寬度 | 腳輪寬度 | 甲板規 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWST-36-4P | 105.88“ | 12“ | - | 36“ | 72“ | 36“ | 3" | 12 | 新台幣219,158元 | ||
FWST-36-4PNU | 105.88“ | 16 5機構/ 8“ | 氣動 | 36“ | 72“ | 36“ | 4 3機構/ 4“ | 12 | 新台幣237,146元 | ||
FWST-48-10P | 129.88“ | 12“ | - | 48“ | 96“ | 48“ | 4" | 7 | 新台幣364,272元 | 詢價
| |
FWST-48-10PNU | 129.88“ | 16“ | 固體氣動 | 48“ | 96“ | 48“ | 4" | 7 | 新台幣384,906元 | ||
FWST-48-4P | 129.88“ | 12“ | - | 48“ | 96“ | 48“ | 3" | 12 | 新台幣281,838元 | ||
FWST-48-4PNU | - | 16“ | 氣動 | - | 96“ | 48“ | 3" | 12 | 新台幣295,283元 | ||
FWST-512-10PNU | 177.88“ | 16“ | 固體氣動 | 60“ | 144“ | 60“ | 4" | 7 | 新台幣462,331元 |