項目 | 碼頭燈 |
應用 | 裝貨碼頭 |
臂長 | 40“ |
手臂類型 | 雙臂支柱 |
電池包括在內 | 沒有 |
燈泡類型 | 白熾燈 |
鉗 | 沒有 |
顏色 | 黃 |
連接型式 | 插上 |
線長 | 72“ |
加長臂長 | 40 1機構/ 4“ |
身高 | 8.125“ |
包括 | (1) 雙臂裝卸碼頭燈 |
總長: | 29.75“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 總功率 | 100W |
最大限度。 每個燈泡的瓦數 | 90W |
測量單位 | 每 |
燈泡數 | 1 |
總深度 | 29 3機構/ 4“ |
總高度 | 8 1機構/ 8“ |
總長度 | 29 3機構/ 4“ |
總寬度 | 8 1機構/ 8“ |
段落 | 1 |
產品數據表 | Vestil-rp-ll-40.pdf |
屏蔽材料 | 金屬 |
子類別 | 工作燈 |
類別 | 懸掛式 |
電壓 | 115V |
伏/相 | 115/1 |
防水 | 沒有 |
信號寬度 | 8.12“ |
船重(kg) | 7.2 |
船高(厘米) | 20.64 |
船長(厘米) | 75.57 |
船寬(厘米) | 20.64 |
HS代碼 | 9405408000 |
原產地 | TW |