項目 | 碼頭燈 |
應用 | 裝貨碼頭 |
臂長 | 60“ |
手臂類型 | 雙臂 |
燈泡類型 | 白熾燈 |
鉗 | 沒有 |
顏色 | 黃 |
色溫 | 3100K |
連接型式 | 插上 |
線長 | 72“ |
加長臂長 | 70 7機構/ 8“ |
身高 | 8.25“ |
包括 | (1) 雙臂裝卸碼頭燈 |
總長: | 40.875“ |
流明 | 3700流明 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 總功率 | 100W |
最大限度。 每個燈泡的瓦數 | 90W |
測量單位 | 每 |
燈泡數 | 1 |
總深度 | 40 7機構/ 8“ |
總高度 | 8 1機構/ 4“ |
總長度 | 40 7機構/ 8“ |
總寬度 | 8 1機構/ 4“ |
段落 | 1 |
產品數據表 | Vestil-rp-ll-60.pdf |
屏蔽材料 | 塑料 |
子類別 | 工作燈 |
類別 | 懸掛式 |
電壓 | 115V |
伏/相 | 115/1 |
防水 | 沒有 |
信號寬度 | 8.25“ |
船重(kg) | 9.45 |
船高(厘米) | 20.96 |
船長(厘米) | 103.82 |
船寬(厘米) | 20.96 |
HS代碼 | 9405408000 |
原產地 | TW |