項目 | 碼頭燈 |
應用 | 裝貨碼頭 |
臂長 | 60“ |
手臂類型 | 雙臂 |
電池包括在內 | 沒有 |
燈泡類型 | 白熾燈 |
鉗 | 沒有 |
顏色 | 黃 |
連接型式 | 插上 |
線長 | 6英尺 |
身高 | 60“ |
包括 | (1) 雙臂負載燈 |
總長: | 60“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 每個燈泡的瓦數 | 300W |
測量單位 | 每 |
燈泡數 | 1 |
總高度 | 13“ |
總長度 | 60“ |
總寬度 | 5" |
段落 | 1 |
屏蔽材料 | 金屬 |
子類別 | 室內照明商業 |
類別 | 懸掛式 |
電壓 | 115V |
伏/相 | 115/1 |
防水 | 沒有 |
信號寬度 | 5" |
船重(kg) | 6.75 |
船高(厘米) | 152.4 |
船長(厘米) | 152.4 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8530800000 |
原產地 | US |