項目 | 購物車 |
容量 | 300磅。 |
購物車顏色 | 藍色,黃色 |
鑄工直徑 | 4" |
腳輪材質 | 保利 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)鎖定旋轉 |
腳輪寬度 | 1 1機構/ 4“ |
顏色 | 藍色 |
完 | 粉末塗層 |
框架材質 | 鐵件 |
前腳輪直徑 | 4" |
身高 | 37.13“ |
總長: | 38.19“ |
負載能力 | 300磅。 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 兼容拉伸纏繞膜外徑 | 11“ |
最大限度。 托盤棒用聚乙烯捆紮帶 | 5機構/ 8“ |
最大限度。 卷徑 | 11“ |
最大限度。 捲筒寬度 | 26“ |
最大限度。 捆紮直徑 | 22“ |
最大限度。 捆紮卷外徑 | 22“ |
最大限度。 捆紮卷寬度 | 6.25“ |
分鐘。 兼容的拉伸纏繞寬度 | 26“ |
腳輪數 | 4 |
貨架數量 | 2 |
捆紮卷隔間數量 | 2 |
拉伸包裝隔間數量 | 2 |
總高度 | 35.25“ |
總長度 | 38.125“ |
總寬度 | 28.125“ |
聚乙烯捆紮隔間寬度 | 6 1機構/ 4“ |
產品數據表 | Vestil-rp-pkg-cart.pdf |
後腳輪直徑 | 4" |
鋼帶捆紮室寬度 | 3 1機構/ 4“ |
棒長 | 55“ |
信號寬度 | 27.62“ |
船重(kg) | 95.85 |
船高(厘米) | 91.44 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 101.6 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
PKG-CART-A | 新台幣76,727元 | 詢價
|